アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 非常用トイレ
トイレストック 消臭袋付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85220206
品番
52245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,560
販売価格(税別)
¥
9,600
バスケットに入れる
セット内容
凝固剤×100、汚物袋100枚、臭いを通さない袋×100枚
材質
凝固剤:高吸水性樹脂、排便袋:PE、消臭袋:PE
寸法(mm)
300×200×300
質量(g)
3500
包装形態
ダンボール箱
入数
100回分
使用可能回数
100回分