JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ホーン・サウンドパーツ
ビックホーン取付ブラケット 前方穴無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
ホーン:505827(1000L)
寸法(mm)
1000用
注文コード
85220626
品番
505303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
適合・寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
JET製ビッグホーン用の取付ブラケット。ルーフ等に取付用の穴を開けずにビッグホーンを取り付けることが可能になります。
適合
ホーン:505827(1000L)
材質
SUS304
板厚(mm)
3
幅(mm)
48.8
付属品
両面テープ
寸法(mm)
1000用
用途
外装パーツ
注意
※付属の両面テープでルーフに固定しますが、走行中にブラケットが外れないように更にシリコンコーキング等でブラケットを固定することをお勧めします。
※メーカービッグホーン専用です。
※ホーン取付ボルト類は付属されていません。
※取付には加工が必要となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85220626
505303
03423230
505305
ビックホーン取付ブラケット 前方穴無
JET INOUE(ジェットイノウエ)
1個
¥
3,498
税込
¥
3,848
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)