曜日別特売
- モリギン 長アングル ACE(エース) 85220827

 

- モリギン 長アングル ACE(エース) 85220827
- モリギン 長アングル ACE(エース) 85220827

モリギン 長アングル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕上黒塗装規格20×20×50注文コード85220827品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

使い勝手がいい大きさの黒塗装のアングル金具です。

用途軽い物の固定や補強に材質仕上黒塗装規格20×20×50寸法A(mm)20寸法B(mm)50板厚(mm)2穴径(Φmm)ビス:2.5
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする