ACE(エース)
モリギン 長アングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕上
黒塗装
規格
20×20×150
注文コード
85220845
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
仕上・規格
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使い勝手がいい大きさの黒塗装のアングル金具です。
用途
軽い物の固定や補強に
材質
鉄
仕上
黒塗装
規格
20×20×150
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
150
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
ビス:2.5
注意
※取り付けネジは付属しておりません。