ACE(エース)
モリギン ジョイントミニ平板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2個)
仕上
亜鉛黒メッキ
注文コード
85221116
品番
C-764
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
薄くて小型の平板です。
用途
軽い物の固定や補強に。
材質
鉄
仕上
亜鉛黒メッキ
規格
3.2×18×10
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
10
板厚(mm)
0.8
穴径(Φmm)
3.2
注意
※取り付けネジは付属しておりません。