曜日別特売
C-768 モリギン ジョイントミニ平板 ACE(エース) 85221159

 

C-768 モリギン ジョイントミニ平板 ACE(エース) 85221159
C-768 モリギン ジョイントミニ平板 ACE(エース) 85221159
C-768 モリギン ジョイントミニ平板 ACE(エース) 85221159

モリギン ジョイントミニ平板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(2個)仕上ニッケルメッキ注文コード85221159品番C-768
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

薄くて小型の平板です。

用途軽い物の固定や補強に。材質仕上ニッケルメッキ規格3.2×18×10寸法A(mm)18寸法B(mm)10板厚(mm)0.8穴径(Φmm)3.2
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする