曜日別特売
SWP-40 モリギン ステン SWPプレート ACE(エース) 85221545

 

SWP-40 モリギン ステン SWPプレート ACE(エース) 85221545
SWP-40 モリギン ステン SWPプレート ACE(エース) 85221545

モリギン ステン SWPプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)40
内容量1個注文コード85221545品番SWP-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

ステンレスSUS304のプレート金具です。

用途
木材の固定や補強、接合に。
材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨規格SWP-40幅(mm)36.5長さ(mm)40板厚(mm)2穴径(Φmm)ビス:3.5穴数4個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする