※ミワックス・ザ・デスクマット使用例4
ミワックス
ミワックスの 文房具
ミワックスの デスクマット
ミワックスの 既製デスクマット
ミワックス・ザ・デスクマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85223189
品番
MX-6230-DBR
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
12色展開。ビニールレザー製デスクマット。
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
620×300
厚さ(mm)
0.9
材質
軟質塩化ビニール
用途
筆記や捺印、マウスパッドとして
仕様
マウス対応
タイプ
下敷きなし
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※シンナー等の揮発油や約60°以上の物が接すると変形や変色します。又素材の性質上温度・湿度によりサイズが若干収縮します。