※イメージ画像

ミワックス・ザ・デスクマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85223216 品番 MX-6230-WN
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

12色展開。ビニールレザー製デスクマット。

ワイン 寸法(幅W×奥行D)(mm)620×300 厚さ(mm)0.9 材質軟質塩化ビニール 用途筆記や捺印、マウスパッドとして 仕様マウス対応 タイプ下敷きなし 繰り返し・詰め替え対応
注意
※シンナー等の揮発油や約60°以上の物が接すると変形や変色します。又素材の性質上温度・湿度によりサイズが若干収縮します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする