曜日別特売
8521 犬棒かるた 北星社 85223383

※インク色カラーチャート

犬棒かるた

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード85223383品番8521
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

ちいさなてのひらに 『koronto』
コロンと可愛いサイズでお子様も持ちやすく角がまるく安全に遊べるかるた。
4つの遊び方が楽しめちゃう!!
読み上げアプリを使えば、読み手は不要。

適合年齢(歳)3~セット内容読札44枚、 絵札44枚、 予備札5枚、 ばば札2枚、しおり本体寸法(mm)70×70×70本体質量(g)240カードサイズ(mm)62×62厚さ(mm)0.67材質紙、プラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする