※ペン単品サイズ
北星社
北星社の 玩具/おもちゃ
北星社の 学童文具/雑貨
北星社の その他学童/雑貨
昔話かるた 日本のはなし
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85223399
品番
8522
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ちいさなてのひらに 『koronto』
コロンと可愛いサイズでお子様も持ちやすく角がまるく安全に遊べるかるた。
4つの遊び方が楽しめちゃう!!
読み上げアプリを使えば、読み手は不要。
適合年齢(歳)
3〜
セット内容
読札46枚、 絵札46枚、 予備札1枚、 ばば札2枚、しおり
本体寸法(mm)
70×70×70
本体質量(g)
244
カードサイズ(mm)
62×62
厚さ(mm)
0.67
材質
紙、プラ