※使い方イメージ
北星社
北星社の 玩具/おもちゃ
北星社の 学童文具/雑貨
北星社の その他学童/雑貨
いないこだ〜れだ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
01-海の生き物
注文コード
85223496
品番
8561
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
集中力・分析力・考える力が身につく!! 「神経衰弱」 や 「いるこ探し」もできる
適合年齢(歳)
3〜
セット内容
問題カード25枚、 生き物カード25枚、解説書
本体寸法(mm)
115×90×24
本体質量(g)
160
カードサイズ(mm)
55×83
厚さ(mm)
0.67
材質
紙、プラ
仕様
01-海の生き物