※ペン単品サイズ
北星社
北星社の 玩具/おもちゃ
北星社の 学童文具/雑貨
北星社の その他学童/雑貨
くつ下ドコドコ?
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85223514
品番
8563
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
瞬時の判断力と素早さが求められる
適合年齢(歳)
3〜
セット内容
くつ下48個(24足)、 ソックスくん1体、 土台1個、 メダル10個、解説書
本体寸法(mm)
110×110×31
本体質量(g)
70
カードサイズ(mm)
くつ下サイズ:50、メダルサイズ:直径30、ソックスくんサイズ:81
厚さ(mm)
0.67
材質
紙、プラ