※使い方イメージ
北星社
北星社の 玩具/おもちゃ
北星社の 学童文具/雑貨
北星社の その他学童/雑貨
Nuruca〜ヌルカ〜
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オーシャン
注文コード
85223523
品番
8590
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
描かれた生き物70種類!! カードを順に並べるとつながったひとつの絵になる!
適合年齢(歳)
5〜
セット内容
塗り絵カード54枚、 予備2枚、 3D塗り絵カード1枚、探し物カード1枚、 しおり
本体寸法(mm)
197×150×15
本体質量(g)
240
カードサイズ(mm)
80×130
厚さ(mm)
0.35
材質
紙
仕様
オーシャン