※使い方イメージ

7222-BR1 ホワイトボードマーカー筆 マービー 85223557 7222-BR1 ホワイトボードマーカー筆 マービー 85223557 7222-BR1 ホワイトボードマーカー筆 マービー 85223557 7222-BR1 ホワイトボードマーカー筆 マービー 85223557

ホワイトボードマーカー筆

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85223557 品番 7222-BR1
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

柔らかな筆タイプのペン先で、濃く見やすいインク色です。
漢字やひらがなの「はね」「払い」や英字の筆記体もきれいに書け、ホワイトボードでの板書の表現が広がります。
字幅も持ち替えせずに自在に調整できます。

インク色 線幅(mm)約0.2〜9 商品タイプ使い切り インクアルコール系油性顔料 寸法(幅W×長さL)(mm)17×147 質量(g)15 用途ホワイトボードへの板書・描画
注意
※使い切りタイプです
※ホワイトボードの筆記描画以外は使用しないでください。
※使用する際はしばらくペン先を下向きにしてください。
必要以上にペン先を押し付けたり、激しく振ったり落したりするとインク誰の恐れがありますのでご注意ください。
※書いた文字等を長時間放置しないでください。消えなくなる恐れがあります。
※使用後はしっかりキャップを締め換気を良くし横向きで保管してください。
※本品を分解しないでください。火気や高温になる場所、直射日光や高温多湿の場所で使用・保管しないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85223557
2023-04-23
用途:
日常
有限会社アイスマイル 様

筆ボードマーカーの使い心地、書きやすさ良い。お気に入り事務用品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする