※ペン単体

560-6C ファブリックマーカー マービー 85223733 560-6C ファブリックマーカー マービー 85223733 560-6C ファブリックマーカー マービー 85223733 560-6C ファブリックマーカー マービー 85223733 560-6C ファブリックマーカー マービー 85223733 560-6C ファブリックマーカー マービー 85223733

ファブリックマーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット インク色#F4 蛍光グリーン/#F5 蛍光イエロー/#F7 蛍光オレンジ/#F8 蛍光バイオレット/#F9 蛍光ピンク/#F10 蛍光ライトブルー(傾向色セット) 注文コード85223733 品番560-6C
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はインク色3種類から選べます 他の種類を見る

白系の布(Tシャツ、エコバッグ、キャンバス地のシューズ、帽子など)に描けます。
耐水性・耐光性に優れ、にじみにくく、洗濯しても色あせしにくいのが特長。
アイロンは必要ありません。CEマーク付き。

インク色#F4 蛍光グリーン/#F5 蛍光イエロー/#F7 蛍光オレンジ/#F8 蛍光バイオレット/#F9 蛍光ピンク/#F10 蛍光ライトブルー(傾向色セット) 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 色数6 線の太さ中字 線幅(mm)2.5 インク水性顔料(中綿式) 寸法(幅W×長さL)(mm)16×142 用途白系布地への描画等
注意
※黒などの濃色系の布には適しませんので、白布系でご使用ください。
※布用マーカーは、デザインを楽しむためのもので補修用(劣化した生地を染めるなど)としてご使用いただけません。
※化学繊維(合成樹脂・合成皮革・スエード)ポリエステル100%、起毛生地など布によっては適さない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする