※ペン単体
マービー
マービーの 筆記用具
マービーの マーカー/蛍光ペン
マービーの 水性マーカー
布描きましょ2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85223749
品番
222W-6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ご家庭で洗濯できる水性顔料布用マーカーです。また有害な有機溶剤を使用していないので、室内での作業にも安心してお使いいただけます。濃い色の布地にもきれいに発色します。
インク色
#0 ホワイト/#1 ブラック/#2 レッド/#3 ブルー/#4 グリーン/#5 イエロー
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
色数
6
線の太さ
中字
線幅(mm)
2
インク
水性顔料(直液式)
寸法(幅W×長さL)(mm)
16×142
用途
布地への描画等
注意
※布描きマーカー・布スプレーなどは、デザインを楽しむためのものであり、劣化した生地の補修や染めるために使用するものではありません。
※綿100%・ポリ混合(20〜30%)などでご使用ください。
※ポリエステル100%や化学繊維、防水・撥水加工品には適していませんので使用はお控えください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85223749
222W-6A
41720483
KT-2/6W-1
布描きマーカー 基本色セット
シヤチハタ
1セット(6本)
¥
999
税込
¥
1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)