ステンレスダブルクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85223767 品番 STW-001
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

持ち手部までオール100%ステンレスで錆びにくい

サイズ超特大 材質ステンレス(SUS304) シルバー 寸法(縦×横×奥行)(mm)95×50×25 用途工場や水回りでの使用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用環境によっては多少の錆が発生する可能性もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする