ベロス
ベロスの 文房具
ベロスの クリップ/リング
ベロスの クリップ
ステンレスダブルクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85223776
品番
STW-01
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
持ち手部までオール100%ステンレスで錆びにくい
サイズ
特大
材質
ステンレス(SUS304)
色
シルバー
寸法(縦×横×奥行)(mm)
71×40×20
用途
工場や水回りでの使用
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※使用環境によっては多少の錆が発生する可能性もございます。