ステンレスダブルクリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) サイズ超特大 シルバー 注文コード85223785 品番STW-0010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品はサイズ・色・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

持ち手部までオール100%ステンレスで錆びにくい

サイズ超特大 材質ステンレス(SUS304) シルバー 寸法(縦×横×奥行)(mm)95×50×25 用途工場や水回りでの使用
注意
※使用環境によっては多少の錆が発生する可能性もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする