ベロス
ベロスの 文房具
ベロスの クリップ/リング
ベロスの クリップ
ステンレスダブルクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
サイズ
特大
色
シルバー
注文コード
85223794
品番
STW-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
サイズ・色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
持ち手部までオール100%ステンレスで錆びにくい
サイズ
特大
材質
ステンレス(SUS304)
色
シルバー
寸法(縦×横×奥行)(mm)
71×40×20
用途
工場や水回りでの使用
注意
※使用環境によっては多少の錆が発生する可能性もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85223794
STW-010
85223776
STW-01
ステンレスダブルクリップ
ベロス
1枚
¥
499
税込
¥
549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)