クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの 鉛筆
クツワの 鉛筆削り
充電式鉛筆削り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85223828
品番
RS038GY
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
たくさんけずれて、安全に使える。吸盤の力で机の上から落とさない。
電源
電動
色
ミルキーグレー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×88×88
質量(g)
372
材質
本体:ABS・PC 、切削部:スチール
繰り返し・詰め替え
対応