クツワ
クツワの 玩具/おもちゃ
クツワの 学童文具/雑貨
クツワの その他学童/雑貨
おうちのようびボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85223907
品番
ME208
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
余裕を持って準備できる。1週間がスムーズにすすむ。
付属品
四角マグネット33コ(無地3コ)・矢印マグネット4コ・項目シール2枚(45種類)・フック、紐
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
242×322×15
質量(g)
380
材質
本体:木・スチール、フック:スチール、磁石:フェライト磁石・紙、シール:紙