クツワ
クツワの 玩具/おもちゃ
クツワの 学童文具/雑貨
クツワの その他学童/雑貨
みてみてできたよボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85223916
品番
ME205
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
自分で準備ができる。忘れ物がなくなる。
付属品
星型マグネット24コ(無地4コ)・簡易ボードスタンド、目隠しシール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×335×15
質量(g)
266
材質
本体:木・スチール、磁石:フェライト磁石・EVA・紙、ボードスタンド:紙、シール:紙