クツワ
クツワの 玩具/おもちゃ
クツワの 学童文具/雑貨
クツワの その他学童/雑貨
おうちの時間割りボード ライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85223977
品番
ME216
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
今やることがひとめでわかる。やるべきとこが自分でできる。
付属品
プラスチックパーツ84コ付・やることパーツ36コ入・時間パーツ36コ入・無地パーツ他12コ入
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223×210×6(スタンド時:76)
質量(g)
95
材質
本体:紙・PP、プラスチックパーツ:TPE・PET