クツワ
クツワの 玩具/おもちゃ
クツワの 学童文具/雑貨
クツワの その他学童/雑貨
おうちのようびボード ライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85223986
品番
ME217
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
1週間がひとめでわかる。曜日感覚が身につく。
付属品
プラスチックパーツ35コ付(無地)・項目シール112コ付・習い事や学校の内容シール108コ入・矢印シール4コ入
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223×210×6(スタンド時:76)
質量(g)
90
材質
本体:紙・PP、プラスチックパーツ:TPE・PET、項目シール:PET