※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐寒透明チューブ

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 85224625 品番 5×8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

特殊樹脂配合により耐寒性に優れ冬季の凍結、硬化に強さを発揮
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ

透明 用途工場設備配管から一般配管 種別コンパクトドラム 材質軟質塩化ビニル 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 常用圧力(MPa)0.1 使用流体空気、水 特性耐寒/食衛適合/柔軟性/透明性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34569857
2023-01-30
用途:
薬液タンクのゲージとして

液量ゲージとして使用するのに経年劣化で透明性が落ちるので、定期的に交換をするために購入しています。
耐寒性・透明性とも満足いくもので、今後とも継続購入するつもりです。

対象商品:
34569857
2019-07-06
用途:
一閑張りバッグの持ち手用
その他業種

丈夫そうで、又柔らかく使いやすかったので良かったです。

対象商品:
34569832
2017-10-25
用途:
コンバインの修理

4x7のホースはなかなか売ってないので純正の部品を注文しようと思ってました。値段も安く助かりました。

対象商品:
34569857
2014-03-18
用途:
機械の送液配管として。
有限会社ジェイ企画 様

今まではホームセンターやプロ資材店で購入して居ましたが
この製品の事は知りませんでした、今の時期でも柔らかくて
取り回しが楽です、耐薬品性能が不明ですが結果が良ければ
今後も使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする