中部ビニール工業
中部ビニール工業の 散水・かん水資材
中部ビニール工業の ホース/チューブ
中部ビニール工業の 散水・かん水ホース
園芸用耐圧ホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85224668
品番
25×32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。
耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
長さ(m)
50
色
グリーン
種別
カセ巻
材質
軟質塩化ビニル
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
32
常用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水
特性
食衛適合/耐寒/耐圧/防藻/柔軟性/弾性
材質(補強材)
ポリエステル糸