中部ビニール工業
中部ビニール工業の ホース
中部ビニール工業の ブレードホース
フロストホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85224774
品番
18×23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。
藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。
耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
内径(Φmm)
18
使用流体
水
材質
軟質塩化ビニル
外径(Φmm)
23
色
グリーン
長さ(m)
40
特性
食衛適合/耐圧/防藻
使用温度範囲(℃)
-5〜60
種別
ドラム巻
常用圧力(MPa)
0.6
材質(補強材)
ポリエステル糸
用途
農業、園芸、一般散水用