中部ビニール工業
中部ビニール工業の ホース
中部ビニール工業の 樹脂ホース
カラーホース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
40
注文コード
85225018
品番
18mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
二重管のインナーには衛生的な白色を採用。
内径(Φmm)
18
使用流体
水
材質
軟質塩化ビニル
外径(Φmm)
約22.5
色
ブルー
長さ(m)
40
特性
食衛適合
使用温度範囲(℃)
-5〜60
種別
ドラム巻
用途
農業、園芸、一般散水用
注意
※耐圧ホースではない為、ホース先端での止水は出来ません。