SHラバー(SR)ホース

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 85225124 品番 22×28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。

内径(Φmm)22 使用流体 材質軟質塩化ビニル 外径(Φmm)28 ブラック 長さ(m)50 特性耐寒/食衛適合/防藻 使用温度範囲(℃)-5〜60 種別カセ巻 用途農業、園芸、一般散水用
注意
※耐圧ホースではない為、ホース先端での止水は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85225115
2023-12-02
用途:
農業よう散水ホース
農・林・水産業

圧力補強用では無いのを検討してみました。劣化はありますので計画的に更新しなければなりませんが、問題は処分の方法です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする