中部ビニール工業
中部ビニール工業の ホース
中部ビニール工業の 樹脂ホース
軟質ポリエチレンチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
100
注文コード
85225255
品番
3×5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐寒性に優れ、軽量な軟質ポリエチレン管。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
色
半透明
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-10〜60
用途
工業用
特性
耐寒性