正面
ウエ・ルコ
ウエ・ルコの 除草剤
ウエ・ルコの 農薬登録なし(非農耕地用)
水に溶かすボール型除草剤
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8粒)
注文コード
85225359
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
人にも環境にも配慮した業界初!超濃縮ボール型除草剤
超軽量のため持ち運びがラク
ボール型のためつめかえも容易
繰り返し使える専用ジョウロ
プラスチックごみ排出の削減へ
性状
淡黄色水溶性液体
商品タイプ
本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138×100×192
質量(g)
260
正味量
8粒
効果
2ヶ月
用途
適用雑草の除草
成分
ぺラルゴン酸
適合作物
雑草、コケ類
適合雑草
一年生雑草および多年生雑草、コケ類
農耕地/非農耕地
非農耕地用
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。