サクションホース TYC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)25 長さ(m)7 注文コード85225596 品番SHTYC25x7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・長さなど120種類から選べます 他の種類を見る

チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。
軽量で柔軟性に優れていますので、ハンドリングが容易です。
外圧に強く、保形性に優れています。
軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。

用途
農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用
高揚程、急斜面での流体輸送
高粘度流体の輸送
安全対策などに
内径(Φmm)25 使用流体工業用水 材質内管:軟質PVC(補強糸)、らせん部:硬質PVC 外径(Φmm)33.5 らせん部:黄 長さ(m)7 ピッチ(mm)7.5 許容圧力(MPa)0.5 許容曲げ半径(mm)90 標準質量(g/m)350 使用温度範囲(℃)-10〜50 特性柔軟性、保形性
注意
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です。
※許容圧力は23℃での値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする