曜日別特売
SHTUH25x5 サクションホース TUH ツツミ工業 85228579

SHTUH25x5 サクションホース TUH ツツミ工業 85228579
SHTUH25x5 サクションホース TUH ツツミ工業 85228579

サクションホース TUH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径(Φmm)25.5(±1.5)
長さ(m)5
外径(Φmm)34.1(±1.5)
内容量1本注文コード85228579品番SHTUH25x5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。
耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。
耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。
耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。
耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。

用途
農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用
粉流体の輸送用
内径(Φmm)25.5(±1.5)使用流体工業用水、粒体・粉体材質硬質PE、EPDMゴム外径(Φmm)34.1(±1.5)長さ(m)5許容圧力(MPa)0.3標準質量(g/m)360特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
注意
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です。
※許容圧力は23℃での値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする