曜日別特売
SHTUH25x7 サクションホース TUH ツツミ工業 85228597

SHTUH25x7 サクションホース TUH ツツミ工業 85228597
SHTUH25x7 サクションホース TUH ツツミ工業 85228597

サクションホース TUH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)25
長さ(m)7
外径(Φmm)32.8
内容量1本注文コード85228597品番SHTUH25x7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。
耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。
耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。
耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。
耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。

用途
農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用
粉流体の輸送用
内径(Φmm)25使用流体工業用水、粒体・粉体材質内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン外径(Φmm)32.8らせん部:オレンジ長さ(m)7ピッチ(mm)7.5許容圧力(MPa)0.3許容曲げ半径(mm)100標準質量(g/m)360使用温度範囲(℃)-10~50特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
注意
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です。
※許容圧力は23℃での値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする