NAGUALEP 生ゴミ処理機

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85232203 品番NA-2
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

コンパクト&スタイリッシュ。一見生ごみ処理機に見えないデザインでキッチンに堂々と置いて使いたい商品です。
毎日出る生ごみをパリパリに乾燥し粉砕。臭いやコバエの発生を防いでくれて衛生的。家庭から出るゴミの量も圧倒的に減って環境にも嬉しい。
超強力活性炭の脱臭フィルターを内蔵することにより、運転中に発生する不快な臭いをシャットアウト。
家庭用コンセントに接続、難しい設定も不要でボタン一つで運転。1回およそ3時間(処理量や成分によって異なる)でパリパリに処理されます。
処理容器は水洗いOK。食洗器にも対応しているので、ずっとキレイにご使用いただけます。

寸法(mm)250×250×400 質量(kg)8.5 処理方法高温乾燥式(126℃/99%殺菌) 最大処理容量(mL)2500/回 脱臭活性炭フィルター(交換式) 処理時間1〜4時間 運転音(dB)40〜45 容器処理:水洗い/食洗器 消費電力(W)150 フィルター交換用:NA-2-F1 用途家計にも環境にも優しい生ごみ処理機
注意
※脱臭フィルターは約6〜8か月毎のお取替えを推奨します

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする