画像準備中

会議用テーブル(EKシリーズ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)750 奥行(mm)750 色(天板)ペールウッド 色(脚部)ホワイト(焼付塗装) 注文コード85232535 品番EK-H7575-PL
参考基準価格(税別)¥62,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は間口・奥行・色など96種類から選べます 他の種類を見る

洗練されたデザインのミーティングテーブルです。天板は指紋などの汚れが目立ちにくい指紋レスのメラミン化粧板を使用しています。脚カラー3色、天板カラー4色ありますので、どんな場所の雰囲気にもマッチします。

色(天板)ペールウッド 色(脚部)ホワイト(焼付塗装) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×750×720 質量(kg)21 仕様アジャスター付き 材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール 高さ(mm)720 奥行(mm)750 間口(mm)750 仕上天板ABS樹脂エッジ巻き、焼付け塗装 材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 天板厚さ(mm)30 材質(脚部)スチール 天板形状正方形 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする