ニシキ工業
ニシキ工業の デスク・テーブル
ニシキ工業の 会議テーブル
ニシキ工業の スタッキング会議テーブル
スタッキング会議テーブル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
色
メープル
色(天板)
メープル
色(脚部)
シルバー(焼付塗装)
注文コード
85233393
品番
TOY-1275K-MP
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
両サイドについているどちらか一方のレバー操作により天板フラップが可能です。使用しない際は横に重ねて収納が可能です。(サイドスタッキング)
色
メープル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×750×700
形状
天板角型
材質
(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール
高さ(mm)
700
ピッチ(mm)
141(スタック)
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
仕上
天板ソフトエッジ巻き、焼付け塗装
キャスター径(Φmm)
50/双輪ウレタンキャスター(ストッパー2個)
色(天板)
メープル
天板厚さ(mm)
28
天板形状
角型
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー(焼付塗装)
パネル
なし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません