スタッキング会議テーブル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 奥行(mm)750 ニューグレー 色(天板)ニューグレー 色(脚部)シルバー(焼付塗装) 注文コード85233436 品番TOY-1575K-NG
参考基準価格(税別)¥96,100 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は間口・奥行・色など18種類から選べます 他の種類を見る

両サイドについているどちらか一方のレバー操作により天板フラップが可能です。使用しない際は横に重ねて収納が可能です。(サイドスタッキング)

ニューグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×750×700 形状天板角型 材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール 高さ(mm)700 ピッチ(mm)141(スタック) 奥行(mm)750 間口(mm)1500 仕上天板ソフトエッジ巻き、焼付け塗装 キャスター径(Φmm)50/双輪ウレタンキャスター(ストッパー2個) 色(天板)ニューグレー 天板厚さ(mm)28 天板形状角型 グリーン購入法適合 色(脚部)シルバー(焼付塗装) パネルなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする