ニシキ工業
ニシキ工業の デスク・テーブル
ニシキ工業の 会議テーブル
ニシキ工業の 固定脚会議テーブル
高さ調整会議テーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
色(天板)
ペールウッド
色(脚部)
シルバー(焼付塗装)
注文コード
85233594
品番
TDL-1275K-PL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥122,000
この商品は
間口・奥行・色
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
高さをH700〜H1000まで15段階20mmピッチの高さで調整可能です。(高さ確認の目盛り付)ラチェット式高さ調整タイプですので一人で高さ調整が可能です。
高さ(mm)
700〜1000
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
材質
(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール・アルミダイキャストジョイント
色(天板)
ペールウッド
色(脚部)
シルバー(焼付塗装)
天板厚さ(mm)
30
仕上
天板ABS樹脂エッジ巻き、焼付け塗装
グリーン購入法
適合
仕様
アジャスター付き
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません