ニシキ工業
ニシキ工業の デスク・テーブル
ニシキ工業の 会議テーブル
ニシキ工業の 固定脚会議テーブル
高さ調整会議テーブル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85233603
品番
TDL-1275K-OW
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
高さをH700〜H1000まで15段階20mmピッチの高さで調整可能です。(高さ確認の目盛り付)ラチェット式高さ調整タイプですので一人で高さ調整が可能です。
高さ(mm)
700〜1000
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
材質
(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール・アルミダイキャストジョイント
色(天板)
オフホワイト
色(脚部)
シルバー(焼付塗装)
天板厚さ(mm)
30
仕上
天板ABS樹脂エッジ巻き、焼付け塗装
グリーン購入法
適合
仕様
アジャスター付き
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません