高さ調整会議テーブル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85233689 品番 TDL-1590K-OW
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

高さをH700〜H1000まで15段階20mmピッチの高さで調整可能です。(高さ確認の目盛り付)ラチェット式高さ調整タイプですので一人で高さ調整が可能です。

高さ(mm)700〜1000 間口(mm)1500 奥行(mm)900 材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール・アルミダイキャストジョイント 色(天板)オフホワイト 色(脚部)シルバー(焼付塗装) 天板厚さ(mm)30 仕上天板ABS樹脂エッジ巻き、焼付け塗装 グリーン購入法適合 仕様アジャスター付き
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする