パロマ
パロマの キッチン
パロマの 調理機器
パロマの ガスコンロ
ビルトインコンロ FACEIS(フェイシス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
グリル部:水なし両面焼・オートグリル
ガスの種類
都市ガス用
色(天板)
ティアラシルバー
注文コード
85235186
品番
PD-862WS-75CV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥245,000
この商品は
仕様・ガスの種類・色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
GOOD DESIGN お手入れ性と調理のすぐラクが進化
バーナー火口
強火力:左・右
天板幅(mm)
750
材質(天板)
ハイパーガラスコート
色(天板)
ティアラシルバー
付属品
ラクックグラン×1個
ガスの種類
都市ガス用
仕様
グリル部:水なし両面焼・オートグリル
口数
3