パロマ
パロマの キッチン
パロマの 調理機器
パロマの ガスコンロ
ビルトインコンロ CREA(クレア)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
グリル部:水なし両面焼・オートグリル
ガスの種類
LPガス用
色(天板)
ティアラシルバー
注文コード
85235414
品番
PD-962WT-U75CV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥332,000
この商品は
仕様・ガスの種類・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
GOOD DESIGN 機能と上質さを極めたプレミアムなガスコンロ
バーナー火口
強火力:左・右
天板幅(mm)
750
材質(天板)
ハイパーガラスコート
色(天板)
ティアラシルバー
付属品
ラクックグラン×1個
ガスの種類
LPガス用
仕様
グリル部:水なし両面焼・オートグリル
口数
3