UNION(ユニオン産業)
UNION(ユニオン産業)の ガソリン・軽油携行缶
UNION(ユニオン産業)の 携行缶オプション
給油ノズル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85235676
品番
TP-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
用途
ガソリン携行缶用ノズル(補給部品)
付属品
パッキン
適合
KU-20,TU-20,TU-10,TU-5,TU-3
材質
ポリエチレン
サイズ(mm)
29×29×308
危険物の類別
非危険物