OKC-A500SD 大便器自動洗浄システム オートフラッシュC 後付タイプ INAX(LIXIL) 85235868

OKC-A500SD 大便器自動洗浄システム オートフラッシュC 後付タイプ INAX(LIXIL) 85235868
OKC-A500SD 大便器自動洗浄システム オートフラッシュC 後付タイプ INAX(LIXIL) 85235868

大便器自動洗浄システム オートフラッシュC 後付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可お客様組立品
内容量1台注文コード85235868品番OKC-A500SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥132,000

既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。
【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。
【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。

適合LIXIL(INAX)製フラッシュバルブ(CF-110M型、CF-510型('78年8月~))電源仕様リチウム電池(品番:A-5349)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし)電池寿命月2000回使用で約5年間(月4,000回使用で約4年間)感知距離(mm)人体:500~800で4段階調整可能(白紙200角の場合)(出荷時800)、手かざし:100固定(グレー紙80角の場合)機能初期洗浄:なし、大小洗浄:大小/大 切替可能(出荷時大)、掃除洗浄:別売の磁石スイッチで任意に機能停止、機能復帰可能、機能停止4分後に、自動復帰洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入)電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)(自動フラッシュバルブ接続時)、S-203U、S-233(汚物流し)の場合は0.1、最高圧力:0.75(静止時)使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません)使用水水道水仕様【人体感知確定時間】6秒以上、【手かざし感知時間】1秒、2秒に設定可能(出荷時1秒)、【小洗浄感知時間】50秒、120秒、150秒に設定可能(出荷時50秒)、【自動洗浄開始時間】人体感知が切れてから1秒、10秒、3分、自動洗浄なしに設定可能(出荷時10秒)
注意
※寒冷地用、低圧用のフラッシュバルブには取り付きません
※LIXIL(INAX)製のフラッシュバルブ(1978年以前)の場合は、別途止水栓 A-582を手配ください。
※ 後付けタイプ(電池式)を設置する場合は、便フタを外してください。
※ 左右給水変更可能です。出荷時の製品は右側給水です。
※ 清掃時に洗浄ストップ・スタートが簡単にできる掃除用磁石を用意しています。(A-3996 )。
※6L用の大便器には組合せできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする