適合TOTO製フラッシュバルブ用(TV150型、TV750型)電源仕様リチウム電池(品番:A-5349)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし)電池寿命月2000回使用で約5年間(月4,000回使用で約4年間)感知距離(mm)人体:500~800で4段階調整可能(白紙200角の場合)(出荷時800)、手かざし:100固定(グレー紙80角の場合)機能初期洗浄:なし、大小洗浄:大小/大 切替可能(出荷時大)、掃除洗浄:別売の磁石スイッチで任意に機能停止、機能復帰可能、機能停止4分後に、自動復帰洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入)電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)(自動フラッシュバルブ接続時)、S-203U、S-233(汚物流し)の場合は0.1、最高圧力:0.75(静止時)使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません)使用水水道水仕様【人体感知確定時間】6秒以上、【手かざし感知時間】1秒、2秒に設定可能(出荷時1秒)、【小洗浄感知時間】50秒、120秒、150秒に設定可能(出荷時50秒)、【自動洗浄開始時間】人体感知が切れてから1秒、10秒、3分、自動洗浄なしに設定可能(出荷時10秒)