大便器自動洗浄システム オートフラッシュC 後付タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85235886 品番OKC-A500SCW
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。
【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。
【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。

適合シャワートイレ自動洗浄対応 LIXIL CF-110M型、CF-510型('78年8月〜) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252 芯間距離C(mm)(給水芯〜洗浄管)120 洗浄水量(L)大:8〜16調整可能(出荷時13)、小:6〜8調整可能(出荷時なし) 感知距離(mm)人体:ー、手かざし:100固定(グレー紙80角の場合) 機能初期洗浄:入/切 可能(出荷時切)、大小洗浄:大小/大 切替可能(出荷時大)(シャワートイレ側で判断)、掃除洗浄:別売の磁石スイッチで任意に機能停止、機能復帰可能、機能停止4分後に、自動復帰 洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入) 電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)(自動フラッシュバルブ接続時)、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0〜40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません) 使用水水道水 定格電源AC100V 定格消費電力(W)常時:3以下、バルブ作動時:5以下 電源コード(m)有効長さ 約1.3 仕様【人体感知確定時間】6秒以上(シャワートイレ側で判断)、【手かざし感知時間】1秒、2秒に設定可能(出荷時1秒)、【小洗浄感知時間】50秒、120秒、150秒に設定可能(出荷時50秒)(シャワートイレ側で判断)、【自動洗浄開始時間】人体感知が切れてから6秒、10秒、15秒、自動洗浄なしに設定可能(出荷時10秒)(シャワートイレ側で判断)
注意
※寒冷地用、低圧用のフラッシュバルブには取り付きません
※LIXIL(INAX)製のフラッシュバルブ(1978年以前)の場合は、別途止水栓 A-582を手配ください。
※ 後付けタイプ(電池式)を設置する場合は、便フタを外してください。
※ 左右給水変更可能です。出荷時の製品は右側給水です。
※ 清掃時に洗浄ストップ・スタートが簡単にできる掃除用磁石を用意しています。(A-3996 )。
※6L用の大便器には組合せできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする