曜日別特売
KB-39 紫外線 UVライト 68LED KOOLBEAM(クールビーム) 85236656

KB-39 紫外線 UVライト 68LED KOOLBEAM(クールビーム) 85236656
KB-39 紫外線 UVライト 68LED KOOLBEAM(クールビーム) 85236656
KB-39 紫外線 UVライト 68LED KOOLBEAM(クールビーム) 85236656
KB-39 紫外線 UVライト 68LED KOOLBEAM(クールビーム) 85236656
KB-39 紫外線 UVライト 68LED KOOLBEAM(クールビーム) 85236656
KB-39 紫外線 UVライト 68LED KOOLBEAM(クールビーム) 85236656
KB-39 紫外線 UVライト 68LED KOOLBEAM(クールビーム) 85236656
KB-39 紫外線 UVライト 68LED KOOLBEAM(クールビーム) 85236656

紫外線 UVライト 68LED

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85236656品番KB-39
参考基準価格(税別)¥3,045販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化、偽札・偽IDの真贋判定、鉱物・宝石の鑑定、蓄光素材・蛍光剤のチェック、油漏れテスト、金属疲労の非破壊検査、ペットのおしっこ・汚れチェック等々…これ一本で色々使える!魔法のようなライトです。広範囲を見る時に最適!

電池単3アルカリ電池x3本(付属)全長(mm)144波長(nm)390LED68球直径(Φmm)ライト部:66材質ポリエステル、ナイロン電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする